バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 片刃鋸
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。
安全スットパー付
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
590
質量(g)
150
板厚(mm)
0.5
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
250