曜日別特売
PNW300-H 替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体 バクマ工業 65144836

替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65144836品番PNW300-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。
肉厚なVP管Φ150も楽々カット。
切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。
刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。
替刃式なので経済的です。
ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。

用途
塩ビやプラスチックの切断に。
全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする