SUN UP
SUN UPの バイス/クランプ/ハンドプレス
SUN UPの クランプ
SUN UPの Lクランプ/F型クランプ
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65145229
品番
16296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
複数材料の印付・鋸びきに。
用途
接着等の固定に。
材質
鉄
全長(mm)
440
質量(g)
270
最大口開き(mm)
360
表面仕上げ
クロームメッキ