近與
近與の ペンチ/プライヤ/ニッパー
近與の ペンチ
近與の ヤットコ
火造り箸 丸箸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
65145369
品番
17809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。
棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
全長(mm)
450
質量(g)
895
寸法(mm)
丸口:24
用途
火造り作業に。