近與
近與の ペンチ/プライヤ/ニッパー
近與の ペンチ
近與の ヤットコ
火造り箸 平箸
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
450
注文コード
65145414
品番
17814
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。
平面・板状のものをつかむ作業に。
用途
火造り作業に。
幅(mm)
平口:20
全長(mm)
450
質量(kg)
0.725