ナイス
ナイスの 大工道具
ナイスの ハッカー/シノー
ナイスの ハッカー/シノー本体
#250 STハッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145493
品番
#207
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
結束線の締め付け作業に。
用途
鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
250
質量(g)
240
寸法(Φmm)
10