ナイス
ナイスの 大工道具
ナイスの ハッカー/シノー
ナイスの ハッカー/シノー本体
STシノーA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65145518
品番
#109
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途
鉄筋結束用。
材質
ステンレス
全長(mm)
300
質量(g)
320
寸法(Φmm)
13