本格実務電卓日数&時間計算タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65145843 品番 DS-20DC-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
サイズデスクタイプ 質量(g)283(電池込) エコマーク認定認定 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×188×35 機能特大表示、計算状態表示、税計算、日数計算、時間計算、マルチ%、√、四則定数計算、概数計算、桁下げ、±(サインチェンジ)、切捨て・四捨五入、切上げ、アドモード計算 メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇 使用電池CR2032×1 保証期間5年 オートパワーオフ キーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×188×35 電池寿命(年)約7年 エコマーク認定番号06 135 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする