ONE GAIN(ワンゲイン)
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶艤装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 船舶電装品
ONE GAIN(ワンゲイン)の 舶用電源/バッテリー
マルチポールパワー用コネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65145913
品番
SA350B2-H
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。
セット内容
コネクタ×2個、端子×4個
定格電流(A)
350
耐電圧(V)
DC600
極数
2
適合ケーブル
(SQ)60、(AWG)2/0
使用温度(℃)
-20〜75
燃焼性
UL94_V-0
接触抵抗(μΩ)
<40
絶縁抵抗(MΩ)
5000
寸法A(mm)
73.5
寸法B(mm)
25.7
寸法C(mm)
12.6
寸法D(mm)
18
注意
※メーカー製造ラインの都合により、入荷時期によっては、色が写真と異なる場合がございます。
※型番が同じであれば、色が異なっていてもはめ合わせることは可能です。