曜日別特売
590182901 ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング ゼノア 65145930

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品名称カバー注文コード65145930品番590182901
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング

用途部品の交換に部品名称カバー適合品番BBC250PW展開図部品No.1関連部品【部品グループ】ハウジング
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする