粘着式固定具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法W(mm)12.5 注文コード65145947 品番DKK-12-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法W・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。
方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと
方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。

用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。 材質66ナイロン 規格UL94 V-2(本体) 適合ねじM3〜M5 寸法W(mm)12.5 寸法W1(mm)12.5 標準色ナチュラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ウレタン塗膜防水への取付
株式会社カンサイしんこう 様 (建設業・工事業)

ウレタン塗膜防水面絵の設置で、方向を揃えての施工が簡単にできました。
結束線の施工も縦・横と選べるので、綺麗に並べやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする