UL94 V-0 ナイロンクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 65146236 品番 DN-5N-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。
かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。

材質66ナイロン 寸法L(mm)12.1 規格UL94 V-0 寸法D1(mm)4.3 適合ねじM4 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)9.5 内径D(mm)固定時:7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする