ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
タカラフロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
球:約150
注文コード
65146315
品番
5寸玉 D-150 ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
球:約150
穴径(Φmm)
耳:約27
外形寸法(mm)
耳:約57
浮力(g)
1350
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65146315
5寸玉 D-150 ピンク
52987385
5寸玉 D-150 ピンク
タカラフロート
ダイイチ
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました