ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
タカラフロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
65146324
品番
5寸玉 D-150 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
球:約150
穴径(Φmm)
耳:約27
外形寸法(mm)
耳:約57
浮力(g)
1350