ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
タカラフロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
65146358
品番
6寸玉 D-180 ピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
球:約180
穴径(Φmm)
耳:約28
外形寸法(mm)
耳:約60
浮力(g)
2570