ダイイチ
ダイイチの 漁網/漁具
ダイイチの 浮子/フロート
浮動リング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
穴径(Φmm)
耳:約15
注文コード
65146394
品番
中型 耳 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
耳:約15
外形寸法(mm)
耳:約45
リング外径(Φmm)
約115
リング内径(Φmm)
約85
浮力(g)
13