A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586 A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586 A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586 A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586 A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586 A-1-200 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) ADF 65146586

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65146586 品番 A-1-200
参考基準価格(税別)¥194 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。
16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽〜中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)200 厚さ(mm)16 質量(kg)0.045 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65146595
2024-04-02
用途:
製品パーツ
サービス業

丈夫で使いやすくて気に入っています。
梱包が雑で傷だらけにならないか少し心配になりました。

対象商品:
65146595
2023-05-01
用途:
自動冠水装置のフレームとして
テクトニック都市建築研究所 株式会社 様 (建設業・工事業)

プラスチックのジョイントは、やや硬めなので、作業は若干力仕事になるが、その分、しっかりしているので、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
12211099
2023-06-11
用途:
装置の試作
建設業・工事業

注文から到着にやや時間が掛りましたが品質は問題ありあません。

1人が参考にしています
対象商品:
65146595
2022-06-01
用途:
自作ギターアンプのスタンド機構製作に
ワナビィ・クリエイション 様 (サービス業)

軽量・スリムで、専用のジョイントを使用して簡単にフレームを組み立てられます。
ジョイントをプラスチックハンマーで叩き込む際に真っ直ぐに挿入するのがちょっと難しいところもありましたが。費用も安く抑えられました。

対象商品:
65146629
2021-07-08
用途:
アルミフレームの作成
不動産業

縦横16ミリとの事で強度の心配がありましたが、とても頑丈なので驚きました。 900ミリのフレームの端と端を持って力を入れて曲げようとしましたがこの特殊な形状のせいかびくともしません。表面の仕上げもなめらかでとても綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
65146595
2022-04-08
用途:
趣味での使用
宮下美装 様 (建設業・工事業)

希望サイズカットがあれば嬉しいです。自分で垂直に切るのは中々難し。

2人が参考にしています
対象商品:
65146586
2021-07-15
用途:
電子部品の保持
エヌティーエム技術士事務所 様 (サービス業)

チャッチ過ぎました。使い物になりません。他の物を探した方がベターです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする