A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674 A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674 A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674 A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674 A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674 A-2-450 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2) ADF 65146674

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネ1方向型(A-2)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65146674 品番 A-2-450
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

16ミリのアルミフレーム本体(ハネ一方向タイプ)部材です。
16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽〜中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)450 厚さ(mm)16 質量(kg)0.115 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※ジョイント材(コーナー樹脂)使用時の為、予めハネ部は45°角度切断されております。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする