B-1-900 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF 65147523 B-1-900 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF 65147523 B-1-900 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF 65147523 B-1-900 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF 65147523 B-1-900 Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) ADF 65147523

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65147523 品番 B-1-900
参考基準価格(税別)¥1,899 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽〜中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 長さ(mm)900 厚さ(mm)25 質量(kg)0.399 アルミシルバー タイプ25mmフレーム用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする