B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248

 

B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248
B-3W Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向 ADF 65148248

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 3方向

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65148248品番B-3W
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。
プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.045ブラックタイプ25mmフレーム用
注意
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65148248
2023-03-08
用途: 車中泊用のベッドフレーム
その他業種

金槌で叩いても変形することはありませんでした。
一度はめ込んでしまえば、よほどの力をかけない限り抜けることは無いという印象です。

対象商品 : 65148248
2022-01-04
用途: テーブルのフレーム
株式会社ECOLOGY SYSTEM

普通のアルミ角パイプに使用しました。
ゆるゆるでしたので、穴を開けネジで2箇所閉めたところ、固定することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする