曜日別特売
578878802 ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト ゼノア 65148285

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個備考7x1542-7/7部品名称ドライブシャフト注文コード65148285品番578878802
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト

用途
部品の交換に
備考7x1542-7/7部品名称ドライブシャフト適合品番BC222ST展開図部品No.2関連部品【部品グループ】シャフト
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 草刈り作業
サービス業

近隣のホームセンター2件を回って探しておりましたが見つからず困っておりました。パソコンの前で「モノタロウ」サイトで簡単に見つけることができ助かりました。流石「モノタロウ」。

2025-05-07
用途: ゼノアの刈払機の刃を止めるボルトに使用
サービス業

なかなかホームセンターで見付られなかった。御社にはいつもお世話になります。品揃えが豊富で助かります。

対象商品 : 65148425
2025-07-06
用途: 刈り払い機

純正部品ですので、良いも悪いもありません。手軽に購入できたのでよかったです。。

対象商品 : 65148294
2024-12-17
用途: 草刈り
樽川商会その他業種

ピッタリでぐらつき無しで満足です
安心感で作業してます

2024-10-23
用途: 草刈機

流石純正品なくしたシャフトピンでしたがピッタリでした。ありがとう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする