INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
即湯システム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65148616
品番
EG-1S1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
仕様
必要な排水器具との組合せ:洗面カウンター用
膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具セット、排水器具
タンク容量(L)
約1.2
最高使用圧力(MPa)
0.1(流動時)〜0.75(静止時)
定格電流(A)
3.6
本体質量(kg)
約2.2(満水時:約3.4)
ヒーター(W)
360
安全装置
温度過昇防止器(手動バイタル式)
電源コード(m)
機器外:1.0
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
エコ:ウィークリータイマー対応(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×80×447(突起部含む)
保証期間
2年
給水方式
先止め式
電源プラグ
接地極付タイプ AC125V15A
コンセント
(パナソニック品番)WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W
施工内容
左右配管対応、逃し弁内蔵
沸上げ温度(℃)
約80
沸騰時間目安
約17分(15℃→80℃)
出湯温度(℃)
約36〜給湯機器設定温度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65148616
EG-1S1-S
66265799
EGS-1S
即湯システム
INAX(LIXIL)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)