INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
即湯システム ほっとエクスプレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65148625
品番
EG-2S2-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
仕様
必要な排水器具との組合せ:洗面カウンター用
膨張水処理の要否:必要
機能
エコ:ウィークリータイマー対応(オプション)
施工内容
減圧弁、逃し弁内蔵
付属品
固定金具セット、排水用ビニールホース(透明)、減圧弁、排水器具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×90×492(突起部含む)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)
360
定格電流(A)
3.6
本体質量(kg)
約2.5(満水時:約4.5)
タンク容量(L)
約2
沸上げ温度(℃)
約80
沸騰時間目安
約25分(15℃→80℃)
出湯温度(℃)
約38〜給湯機器設定温度
電源コード(m)
機器外:1.5
電源プラグ
接地極付タイプ AC125V15A
コンセント
(パナソニック品番)WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W
給水方式
先止め式
最大使用水圧(Mpa)
0.1(流動時)〜0.75(静止時)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイタル式)
保証期間
2年
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65148625
EG-2S2-S
66265844
EGS-2S
即湯システム ほっとエクスプレス
INAX(LIXIL)
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)