即湯システム ほっとエクスプレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65148634 品番EG-2S2-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。

仕様
必要な排水器具との組合せ:洗面化粧台
膨張水処理の要否:必要
機能エコ:ウィークリータイマー対応(オプション) 施工内容減圧弁、逃し弁内蔵 付属品固定金具セット、排水用ビニールホース(透明)、減圧弁、排水器具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×90×492(突起部含む) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ヒーター(W)360 定格電流(A)3.6 本体質量(kg)約2.5(満水時:約4.5) タンク容量(L)約2 沸上げ温度(℃)約80 沸騰時間目安約25分(15℃→80℃) 出湯温度(℃)約38〜給湯機器設定温度 電源コード(m)機器外:1.5 電源プラグ接地極付タイプ AC125V15A コンセント(パナソニック品番)WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W 給水方式先止め式 最大使用水圧(Mpa)0.1(流動時)〜0.75(静止時) 安全装置温度過昇防止器(手動バイタル式) 保証期間2年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65148634 EG-2S2-K 66265826 EGK-2S 即湯システム ほっとエクスプレス INAX(LIXIL) 即湯システム ほっとエクスプレス INAX(LIXIL) 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする