YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデンファニチャー
YAMAZEN(山善)の テーブル/チェア
アートモザイクテーブルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65150008
品番
AMTS-60
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
ベランダ、バルコニー、お庭で使えるおしゃれなテーブル&チェア
用途
屋外のインテリアとして。 モザイクテーブル 3点セット モザイクテーブル 2人掛け 折りたたみ 屋外 セメント モザイク チェア 2脚セット 庭 ベランダ ウッドデッキ
仕様
表面加工:ポリエステル樹脂加工
質量(kg)
チェア:15、テーブル:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア:380×510×910、テーブル:600×720
注意
※平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
※大人2人以上で組み立ててください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません