KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017 KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017 KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017 KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017 KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017 KP-LEDST111 LEDスティック 白色 共立プロダクツ 65150017

LEDスティック 白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65150017 品番KP-LEDST111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)
変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)

電源電圧DC12V 本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t) LED色白色 LED(内臓)76個 ケーブル長(cm)約58 消費電流約300mA
注意
※ACアダプター、Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする