OSV2YL5111A-20P Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY 65150114 OSV2YL5111A-20P Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY 65150114 OSV2YL5111A-20P Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY 65150114 OSV2YL5111A-20P Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY 65150114

Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード65150114 品番OSV2YL5111A-20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。
ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。

仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
注意
※UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。
※輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする