※画像は参考商品です。
共立電子産業
共立電子産業の 電子部品(オンボード)
共立電子産業の 受動部品
共立電子産業の 光エレクトロニクス製品
リード線加工 チップLED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
仕様
IF:10mA、アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)、カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)
注文コード
65150306
品番
LLD607-0603WW-18SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。
用途
鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適
仕様
IF:10mA、アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)、カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)
サイズ
LED:1608(0603)
線径(Φmm)
0.1
長さ(cm)
20
発光色
電球色
入数
5
VF
3.1V
注意
※電流制限の抵抗やダイオードは入っておりません。ご使用される電圧に応じて電流制限を行ってください
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。