リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインコンロ メタルトップシリーズ水無両面焼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65150489
品番
RS31W36H2RBW/LP
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
水無両面焼き メタルトップ天板 温調付き
用途
プロパン用
質量(kg)
16.5
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)
60
口数
3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×538×269
機能
炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー
バーナー火口
Wワイド火力バーナー
関連資料:
(0.13MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。