ビルトインコンロ マイトーンシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)19.5 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 注文コード65150970 品番RHS31W35T2DGAVW/LP
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は質量・機能など4種類から選べます 他の種類を見る

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途プロパン用 付属品ココットプレート 質量(kg)19.5 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 幅(cm)60 口数3口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×537×269 機能感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能 バーナー火口Wワイド火力バーナー
関連資料:(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする