挽廻鋸

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)180 注文コード65151163 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は刃渡り2種類から選べます 他の種類を見る

円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。
一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。
ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。

刃渡り(mm)180 刃形茨目 ピストル 切断能力(mm)板厚20程度まで 材質(柄部)木柄 用途薄板・ベニヤ板の円形・曲線切りなどの切断作業。
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする