替刃式サヤ付鋸240竹挽本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65151215 品番ESY-240T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式竹挽鋸です。
一般木材・剪定作業などにもお使い頂けます。
刃はネジ固定式になっています。
それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。
ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。

用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。 刃長(mm)240 表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ 材質(グリップ)ABS樹脂 板厚(mm)0.6 固定方法(刃)ネジ式 材質(刃)SK-85
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。
※切れ味が悪くなったときには、刃を交換してください。替刃は専用替刃となりますので、ご注意下さい。鋸のグリップ・刃部などに何らかの異常が発生したときには、使用を中止してください。また、作業中に刃をこじったりすると、破損につながり危険です。注意して作業をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする