E-Value
E-Valueの のこぎり
E-Valueの のこぎり本体
E-Valueの 片刃鋸
替刃式サヤ付鋸240剪定替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65151233
品番
ESYB-240S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。
E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。
刃はネジ固定式になっています。
用途
生木の切断・剪定作業。
刃長(mm)
240
表面処理
無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ
板厚(mm)
0.9
固定方法
(刃)ネジ式
材質(刃)
SK-85
注意
※使用用途以外では使用しないでください。使用上の注意をよくご確認の上、ご使用ください。鋸刃の刃先は鋭利に仕上げています。取り扱いにはご注意下さい。作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を必ず着用してください。また、鋸本体を取り出すときや、収納するときなどにも保護具を着用し、手などを怪我しないように注意してください。