SK11
SK11の ハンマー
SK11の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
木柄ソフトハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65151827
品番
1/2LBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。
ヘッドは、交換式です。
塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。
金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハンマー ゴム製 黒
モノタロウ
¥
369
¥
406
税込
用途
機械の修理、木製品の組組立。
材質(柄部)
木柄
主な用途
機械の修理、木製品の組立
材質(ヘッド)
スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
ヘッド質量(ポンド)
1/2
注意
※ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。