足場用ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65151976 品番 SPD-AH06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。
柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
通常サイズのグリップです。

頭質量(g)約600 柄長さ(mm)約220 材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製 用途足場工事等。
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※本体にワレ・カケ・ヒビなどの異常が見られる場合には、使用を中止してください。重大事故につながる恐れがあります。
※打撃面以外での横打ちなどはしないでください。本体の破損につながる恐れがあります。
※セフティコードの取付けや、カラビナへの脱着時などは、確実に取付けができていることを確認してください。
※作業中には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65151985
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする