ファイバーG柄両口ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65152003 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

丈夫で抜けにくいです。
首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。
耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途叩き作業。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途叩き作業 頭質量(kg)0.9
注意
※周囲の人の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65152019
2021-12-25
用途:
ハンマー

頭が真四角のなのでライナー調整に使ったり、この上でポンチ打ったり、てこの原理の軸に使えたりと非常に便利です。ただ、すぐにグリップが抜けてきました。もう少ししっかりと止めて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする