※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砂のう437型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード01-4455-02 注文コード65152004 品番【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5901,598
この商品は松吉医科器械コードなど6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質カツラギ布 質量(kg)2 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)210×330 松吉医科器械コード01-4455-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする