角箱屋ショート柄ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65152213 品番HSE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。
ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。
特殊接着剤を抜け防止に使っています。
道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。
安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途木材への釘打ち及び釘抜き。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち及び釘抜き 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
注意
※ヘルメット・ゴーグル着用して作業をして下さい。
※頭にガタツキが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。
※用途に合った正しい使い方で使用して下さい。
※ハンドル・グリップにガタツキ・ゆるみが出た場合は使用禁止、修理をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする