曜日別特売
RGJM-200【ワケあり】 JM型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業) 65152309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JM型 重荷重用旋回キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴム注文コード65152309品番RGJM-200【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,130販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9008,790
商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)410取付ピッチ(mm)112/112取付高(mm)250材質(車輪)鋼板製ゴム特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。荷重種別重荷重質量(g)6420車輪幅(mm)63シャフト径(Φmm)25ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)112/112取付穴径(mm)14トッププレート(mm)140/140偏心(mm)58車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46043742
2024-04-16
用途: ボート格納用台車のキャスター交換

当日出荷の品物でしたが遅れますと連絡があったにもかかわらず、幸い当日発送となり納品日に間に合いありがとうございました。対応が良く感謝しています。
許容荷重を前回の倍の重荷重用に交換したので車輪が歪まないと期待しています。

対象商品 : 46043742
2016-08-01
用途: 船台のキヤスターとして。

強度的に何処まで対応できるか使って見てみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする