※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW ショートフランジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 NW50 寸法L(mm)20 注文コード65152327 品番NW50SF20L【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥3,890359
この商品はNW・寸法Lなど9種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) NW50 タイプ寸法A 寸法A(mm)75 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)60.5 寸法D(mm)54.9 寸法L(mm)20 主要材質SUS 304 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする