ショックレスハンマーPVC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65152475 品番 EV-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。
PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。

材質(頭)PVC 全長(mm)270 質量(g)510 主な用途木製品・機械の組み立て 用途木製品・機械の組み立てなど。
注意
※本体シールの表示に従い正しく使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65152484
2023-11-24
用途:
機械の整備

大き目のものを購入して良かったです。思ったよりも威力があり非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする