曜日別特売
- リフォームLバール SK11 65152563

リフォームLバール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65152563品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。
片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。
壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。
スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。

用途
釘抜作業・ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管幅(mm)スクレーパー部:約45全長(mm)約1100
注意
※使用用途以外では使用しないでください。作業中には手袋・安全メガネなどの安全保護具を着用してください。本体に、ワレ・カケ・ヒビ・変形などの異常が見られる場合には、使用をやめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 基礎工事 釘抜き
建設業・工事業

普段は900ミリのバールをつかっていたが長くなったので腰が痛くなくなりました!
とてもつかいやすちです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする