エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
VP管用吊りバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
呼び径
50
注文コード
65152835
品番
EA440BT-50【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,490
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
吊りバンド
材質
スチール製、電気亜鉛メッキ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
径称:50A
エスコ品番
EA440BT-50
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:1.0
呼び径
50
寸法H(mm)
82
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
適合管径(Φmm)
60.0
使用ボルト
M6×25