内装用プラスチックローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65153568 品番35X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内装工事作業に最適です。
主に床貼り作業に最適です。

用途クロスの圧着作業。 材質柄:木、ローラー:樹脂 ローラーサイズ(mm)35×40
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ローラー部と柄部にがたつきや異常がある場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする