SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
ステンスクレーパー薄刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65153613
品番
SWS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。
手になじむ木製ハンドルです。
用途
ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。
タイプ
薄刃
刃幅(mm)
38
材質(柄部)
木(ローズウッド)
材質(刃)
ステンレス(SUS420JII)
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。