ステンスクレーパー薄刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65153647 品番 SWS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。
手になじむ木製ハンドルです。

用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。 タイプ薄刃 刃幅(mm)100 材質(柄部)木(ローズウッド) 材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
注意
※刃先は鋭利で危険ですので、取扱いには充分注意してください。
※作業中は、安全メガネや手袋を着用してください。
※コテ等に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする