ゴムベラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65153848 品番 No.22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

対象物を傷つけにくいヘラです。
そぎ落としや、かき集めに適した柄付のヘラです。
パテ塗り・フィルム貼りにも使用できます。

用途容器等のこびりつきのかき集め落し。 材質ヘラ:天然ゴム(NR)・合成ゴム(SBR)、柄:木 全長(mm)約180 (ゴム)赤色 刃幅(mm)約100
注意
※表示用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする