SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の ヘラ
SK11の コーキングヘラ
テフリックコーキングベラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65153884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。
ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途
コーキングヘラ。
材質
ブレード:ステンレス、柄:木
ブレード
フッ素樹脂加工
ヘラ幅(mm)
9
注意
※用途以外には使用しないでください。
※刃先は鋭利ですので、取扱いには充分注意してください。