SK11
SK11の ポンチ/刻印/ハトメ
SK11の ハトメ/カシメ
SK11の ハトメ
ハトメの玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65154155
品番
NO.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途
厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種
SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
穴径(Φmm)
ハトメ:約4.0
下穴径(Φmm)
5.0
入数
150個相当入
取付厚(mm)
最大約2.0
注意
※本機のハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。