ピンセット ワイド型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65154514 品番NO.26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

先が広いワイドタイプです。
突起物を引き抜いたり撚線をバラすのに最適です。
先が広くワイドな平口タイプです。

用途ホビーや細密な作業等。 材質ステンレス鋼SUS410 全長(mm)約90 先端平口 先端幅(mm)9
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする